Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

75Tactical CFR1 Rucksack, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-500787
Hersteller:
     Recon
Herst.-Nr.:
     500787
EAN/GTIN:
     4052677021563
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
  • Abnehmbare Schultergurte mit Schnellverschluss
  • 3 verstaubare Handtrageschlaufen
  • Komplett zu öffnendes Hauptfach mit 2-Wege RV
  • Flauschkett im Innenbereich für modulare Erweiterungen
  • Herausnehmbare Trennplatte
  • 1 flache RV-Tasche auf der Vorderseite (ca. 43 x 29 cm)
  • 1 flache RV-Tasche auf der Rückseite (ca. 43 x 29 cm)
  • 2 seitliche Einschubtaschen (ca. 43 x 10 cm)
  • Reißverschluss auf der Vorder- und Rückseite für weitere CFR-Module
  • MOLLE-Gurtband Seiten
  • Patentiertes MOLLE-Schlaufenband auf der Vorder- und Rückseite und Boden
  • Flauschklettflächen für ID-Patches

Das CFR-System von 75TACTICAL ist ein modulares System für die taktische Verwundeten Versorgung. Es gibt zwei Packgefäße, das Basismodul CFR1 (ca. 48 x 30 x 16 cm) mit dem höheren Volumen und das dünnere Zusatzmodul CFR2 (ca. 48 x30 x 8 cm). Beide Module können in beliebiger Reihenfolge und beliebiger Bauart durch Reißverschlüsse miteinander verbunden werden.

Es gibt verschiedene, optionale Ausstattungskomponente, die eine individuelle Einrichtung der Packgefäße ermöglichen. Der Nutzer kann sich sein individuelles Setup je nach Auftrag und Lage zusammenstellen. Dazu gehören unter anderem ein Tragesystem mit gepolsterten Schultergurten, breite und schmale Stege zur Fächereinteilung, klettbare Taschen und Schlaufenaufnahmen sowie ein Deckelfach für verschiedenartigste Ausrüstung.

Innen sind die Packgefäße mit großflächigen Klettpartien (Flausch) ausgestattet, auf denen der Anwender nach eigener Vorliebe und Arbeitsweise Taschen in unterschiedlichen Ausführungen und Abmessungen per Hakenklett einkletten kann.

Hergestellt nach Militärspezifikation aus Originalmaterial in identischer Qualität und Güte.

Abmessung: 48 cm x 30 cm x 16 cm
Gewicht: 1,74 kg
Ausstattung: leer
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.