Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.11 UCR IFAK Pouch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-500835
Hersteller:
     5.11
Herst.-Nr.:
     500835
EAN/GTIN:
     4052677060692
Suchbegriffe:
Rucksack
  • Aufklappbare Reißverschluss-Front mit Schnellöffnungsfunktion
  • Helle Innenfarbe
  • Möglichkeit zur Befestigung an Autositzkopfstütze
  • MOLLE-System
Material: 100 % Nylon
Abmessung: 18 cm x 14 cm x 8 cm
Gewicht: 170 g
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
170 g
Material:
100 % Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.