Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREMA Rescue Sling (TRS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-500896
Hersteller:
     MD-Textil
Herst.-Nr.:
     500896
EAN/GTIN:
     4251390219213
Suchbegriffe:
TREMA
Rescue
Sling
TRS

Die TREMA RESCUE SLING (TRS): Ein Hilfsmittel zur schnellen Rettung in Gefahrenbereichen

In gefährlichen Situationen, in denen die Rettung von verletzten Personen höchste Priorität hat, ist es entscheidend, über effiziente Werkzeuge und Hilfsmittel zu verfügen. Die TREMA RESCUE SLING (TRS) ist eine bemerkenswerte Neuentwicklung, die sich als äußerst nützlich für die schnelle Rettung von Verletzten in Gefahrenbereichen erwiesen hat. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten der TRS genauer beleuchten.

Kompakt und leicht:

Die TRS wurde entwickelt, um einfach transportiert und an nahezu jeder Ausrüstung befestigt werden zu können. Mit einem Gewicht von lediglich 250 Gramm und einem äußerst kompakten Format, das dem einer 0,5-Liter-Flasche entspricht, wird die Mobilität und Einsatzfähigkeit der Rettungsteams erheblich verbessert. Dies bedeutet, dass Rettungskräfte die TRS problemlos bei sich tragen können, ohne dass sie viel Platz beansprucht oder sie in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:

Die TRS verfügt über fünf miteinander vernähte Schlaufen mit einer Gesamtlänge von 250 cm. Dies ermöglicht verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, entweder durch eine Einzelperson oder im Team:

1. Horizontale Rettung (Ziehen, Schleifen, Tragen): Die TRS kann dazu verwendet werden, verletzte Personen horizontal zu retten. Rettungskräfte können die Schlaufen verwenden, um die Person sicher zu ziehen, zu schleifen oder zu tragen, ohne dabei auf zusätzliche Ausrüstung angewiesen zu sein.

2. Vertikale Rettung (improvisiertes Anheben und Ablassen): In Situationen, in denen es erforderlich ist, eine Person vertikal zu retten, kann die TRS ebenfalls äußerst hilfreich sein. Sie kann improvisiert verwendet werden, um eine Person anzuheben oder abzulassen, wenn herkömmliche Rettungssysteme nicht verfügbar sind.

Ein weiterer großer Vorteil der TRS besteht darin, dass die Ausrüstung der zu rettenden Person nicht abgelegt werden muss. Dies spart wertvolle Zeit und ermöglicht eine schnelle Evakuierung aus Gefahrenbereichen, ohne dass die Sicherheit oder das Wohlbefinden der Verletzten gefährdet wird.

Die TREMA RESCUE SLING (TRS) ist zweifellos ein bemerkenswertes Hilfsmittel, das das Potenzial hat, Leben zu retten. Ihre Kompaktheit, Leichtigkeit und Vielseitigkeit machen sie zu einer wichtigen Ergänzung für Rettungskräfte und Ersthelfer in gefährlichen Situationen. Mit der TRS können Verletzte schnell und sicher aus Gefahrenbereichen gerettet werden, wodurch die Chancen auf eine erfolgreiche Rettung erheblich erhöht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.