| |
|
| Artikel-Nr.: 156-501022 Herst.-Nr.: 501022 EAN/GTIN: 4052677065406 |
| |
|
| | |
| Die ultimative Box für persönliche Gegenstände, die bruchsicher, staubdicht und abenteuersicher ist. - Abnutzungsresistentes, stoß- und schlagfestes ABS Außengehäuse
- Gummierte Schutzpuffer aussen, die bei einem Fall zusätzlich schützen
- Eingebautes Druckventil lässt bei ausgeglichenem Luftdruck kein Wasser oder Staub eindringen
- Doppelte Scharnierverriegelung
- Fixierbarer, flexibler Deckeleinteiler
- Schlaufensystem im MOLLE-Stil mit Klettbändern
- Starrer Zwischenbodeneinsatz
- Schutz nach IP68 vor Wasser, Schmutz, Schnee und Staub
- Wasserdicht bis zu 2 Meter Tiefe für 30 Minuten
- Innenmaße: 22,6 x 13,6 x 7,5 cm
Abmessung und Gewicht: 28,3 cm x 17,4 cm x 9,9 cm, 1,1 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Box, Case |
| | |
| |