Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEATHERMAN® RAPTOR® Rescue, Braun Coyote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-501043
Hersteller:
     Raptor Gaming
Herst.-Nr.:
     501043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfallschere
Die multifunktionale Notfallschere verfügt über die notwendigen Werkzeuge für Profis im Rettungsbereich, inkl. Holster
  • Edelstahl-Schere 420HC (4,8 cm Länge)
  • Gurtschneider
  • Ringschneider
  • Lineal (5 cm)
  • Sauerstofftank-Schlüssel
  • Glasbrecher mit Carbidspitze
  • Klappbar
  • Inkl. MOLLE-Holster (9 cm x 6,5 cm x 4,2 cm) und Anhängeöse
  • Abnehmbarer Befestigungsclip
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun Coyote
Inhalt:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.