Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Medic Assault Pack L MK II, oliv, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-501076
Hersteller:
     Tasmanian Tiger
Herst.-Nr.:
     501076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rucksack

Flacher Medic-Rucksack mit intelligenter, übersichtlicher Innenaufteilung. Das MOLLE-System auf der Front und an den Seiten ist in Laser Cut-Technik ausgeführt.

  • Abnehmbares Schultertragesystem
  • Großer Henkelgriff zum Tragen in geöffnetem Zustand Innenaufteilung mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für medizinische Ausrüstung Scherentasche
  • Mit farbigem Klett markierbare Klarsicht-Innentaschen
  • Integrierte Sichtmarkierung
  • Fixiermöglichkeit am Boden, z.B. für eine Rettungsdecke
  • Herausnehmbare Platte mit elastischen Schlaufen Lasercut MOLLE-System
  • Mitgelieferte Adapterbänder zum direkten Anbringen an Schutzwesten
  • Längenverstellbare, verstaubare Schulterriemen, ermöglichen auch das Tragen über schweren Schutzwesten

Spezifikationen

Abmessungen: 46 cm x 28 cm x 10 cm
Gewicht: 1,65 kg
Volumen: 19 l

Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.