| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 156-501096 Herst.-Nr.: 501096 EAN/GTIN: 850016969149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Set zur schnellen Evakuierung
- Leicht und kompakt
- Deutlich als "Evacuation" Set gekennzeichnet
Seien Sie vorbereitet und ausgerüstet, um Verletzte bei einem Massenunfall oder einem aktiven Schießereignis schnell außer Gefahr zu bringen. Das kompakte Rescue Essentials Casualty Evacuation Set besteht aus der wiederverwendbaren Rescue Essentials QuikLitter™ und einem 685,8 cm langen Abschnitt eines roten UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme) Gurtbandes. Beide Komponenten sind in einer schwarzen, MOLLE-kompatiblen Tragetasche mit Schulterriemen verpackt. Das Gurtband kann mit einem Wasserknoten schnell zu einer Schleppschlinge gebunden werden. Das Kit ist mit der Beschriftung "Evacuation" versehen, um es im Einsatzfall leicht identifizieren zu können. Set besteht aus QuikLitter, 6,86 m langem roten Gurtband und Tasche, 25,4 cm x 12,7 cm, 861,83 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |