Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosalin Wund- und Hautreinigungstuch, 14,2 x 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-51066
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     51066
EAN/GTIN:
     4052677064546
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
feuchtpflegetücher
Werosalin Wund- und Hautreinigungstuch als einzelnes Tuch
  • Alkohol- und parfümfrei
  • Schnell und einfach in der Anwendung
  • Zur sanften Wund- und Hautreinigung
  • Fusselfreies Vliesstofftuch
Ingredients: Kochsalzlösung (NaCl) 0,9%
Tuchmaße: 14,2 x 16 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
alkohol- und parfümfrei | schnell und einfach in der Anwendung | zur sanften Wund- und Hautreinigung | fusselfreies Vliesstofftuch
Weitere Suchbegriffe: Hautreinigungstuch, Reinigungstuch, Wundreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
51068
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.