Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Fixierbinde DIN 61634 - FB4, 4 m x 8 cm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-91022
Hersteller:
     Kingstar
Herst.-Nr.:
     91022
EAN/GTIN:
     56936662604494
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
  • Hohe Dehnfähigkeit (ca. 180 %)
  • Luftdurchlässig
  • Einzeln cellophaniert (Flossenpackung)
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 4 m gedehnt
In Kartons verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 61634
Inhalt:
10 Stück
Eigenschaft:
Hohe Dehnfähigkeit (ca. 180 %) | Luftdurchlässig | Einzeln cellophaniert (Flossenpackung) | Farbe: Weiß | Länge: 4 m gedehnt
Material:
Textil
Hersteller:
KINGSTAR INDUSTRIES (WUHAN) CO.,, Huanhu Road, Jinyinhu, Dongxihu District, 430040 Wuhan, Hubei CHINA, Phone: 0086 27 8577 3188, Website: www.kingstarmedical.com
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde, Fixierbinden, Verband, Binde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingstar
91018
€ 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.