Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Einzelblatt-Toilettenpapier
>
Artikel
Toilettenpapier Katrin Toilet Bulk Pack plus, 2-lagig, HW, 200 Blatt, 10,3 x 23 cm
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-19502
Hersteller:
Metsä
Herst.-Nr.:
89735
EAN/GTIN:
6414300089735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Toilettenpapier Katrin Toilet Bulk Pack plus, 2-lagig, HW, 200 Blatt, 10,3 x 23 cm
Katrin Toilet Bulk Pack Plus, Premium-Toilettenpapier
Premium-Toilettenpapier
Besonders angenehm und hautfreundlich
2-lagig
hochweiß
200 Blatt
10,3 cm breit x 23 cm lang
geprägt: nein
passend zu Spender 95350
42 Pack je VE
... >
Lager 157
>
Betriebshygiene
>
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe:
WC-Papier
,
WC-Tücher
,
WCpapier
,
klopapier 2lagig
,
klopapier
,
toilettenpapier metsä
,
Toilette
,
Papiertuch
,
Papiertücher
,
Ultimatic
,
Ultimatic-Papier
,
WC
,
WC-Zubehör
,
Papier
,
Rollen Papierrollen
,
Rollenspender
,
Hygienespender
,
Katrin
,
Metsä
,
Tissue
,
Kleinrolle
,
Spender
,
Saga
,
Toilet
,
150Plus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 42 Packungen (ab € 0,93548* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 52,67*
€ 62,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 51,76*
€ 61,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 48,89*
€ 58,18
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 48,10*
€ 57,24
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,74*
€ 55,62
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 39,29*
€ 46,76
pro Karton
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toilettenpapierspender Katrin Toilet, Einzelblatt, hellgrau, H 307 x B 158 x T 133
Katrin
953500
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen