Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Putztuchrolle, 2-lagig, blau, 500 Blatt, 36 x 22 cm, 190m lang
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-22202/40
Hersteller:
Celtex
Herst.-Nr.:
22202
EAN/GTIN:
4025262222027
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putztuchrolle , 2-lagig, blau, 500 Blatt, 36 x 22 cm
Großrolle weiche Reinigungstücher mit hoher Saugkraft für allgemeine Reinigungsarbeiten. Auch als Innenabrollung verwendbar.
2-lagig
weich
36 cm breit x 22 cm lang
190m lang
weiß
500 Blatt
VE: 2 Rolle/VE
VE pro Palette: 54
... >
Lager 157
>
Betriebshygiene
>
Putzrollen
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
papierputztücher blau 2lg
,
einwegputztücher blau
,
einwegputztücher
,
Katrin
,
Reinigungstücher
,
Küchenrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Putzrolle Kicell Classic, weiß, perforiert, 1.000 Abrisse, 27 x 38 cm, 2-lagig
Celtex
3353
ab € 15,12*
Ähnlich
Putzrolle Kitex, 1-lagig, blau, perforiert, 500 Abrisse, 32 x 38 cm, Naßwischtuch
Royal Talens
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen