Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, gelb
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, gelb
Artikel-Nr.:
     157-KIP_318-13
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     318-13
EAN/GTIN:
     4013142318137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Schutzband
kip schutzband

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, gelb

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, quergerillt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
quergerilltes PVC-Schutzband.

  • aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
  • leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
33 m
Farbe:
gelb
Oberfläche:
quergerillt
Weitere Suchbegriffe: schutzband, schutzband gelb, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,61*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,55*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,57*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,48*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,51*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,91*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.