Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 50 mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 50 mm breit, weiß
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 50 mm breit, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_323-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     323-55
EAN/GTIN:
     4013142323551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape

Klebeband, Gaffer's tape Kip 323, 50 m lang, 50 mm breit, weiß

Klebeband, Gaffer's tape KIP 323
EINSATZGEBIET
Unterhaltungsindustrie, hauptsächlich für den Bühnenbau

Nicht reflektierendes PE-beschichtetes Gewebeband

  • aus feinem Gewebe für den professionellen Einsatz
  • mit einem speziellen Klebstoff, der den hohen Anforderungen des Bühnenbaus gerecht wird
  • in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich
  • hohe Klebkraft
  • leicht abreißbar, dennoch sehr stabil
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband 50mmx50m weiss, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Klebebänder, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,68*
4 Tage
10
1
€ 8,60*
ab € 10,72*
€ 16,07*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 10,27* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 304,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
323-11
ab € 21,84*
Ähnlich
Kip
323-10
ab € 21,82*
Ähnlich
Kip
323-54
ab € 7,76*
Ähnlich
Kip
323-45
ab € 10,20*
Ähnlich
Kip
323-75
ab € 10,27*
Ähnlich
Kip
323-85
ab € 10,24*
Ähnlich
Kip
323-76
ab € 10,21*
Ähnlich
Kip
328-50
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.