Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Abdeckpapier
>
Artikel
Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier 50 g/m² für Abrollgerät 330-00
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-KIP_331-00
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
331-00
EAN/GTIN:
4013142331006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier kip
abdeckpapier
abdeckpapier 22 cm
Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier 50 g/m² für Abrollgerät 330-00
Abdeckpapier, Kip 331
EINSATZGEBIET
Für sicheres Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten mit Hilfe von Abrollgerät 330-00.
hochwertiges, glattes Malerabdeckpapier
50 g/m²
für Kip Abrollgerät 330-00
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
350 m
Farbe:
braun
... >
Lager 157
>
Abdeckmaterial
>
Abdeckpapier
Weitere Suchbegriffe:
Maler-Abdeckpapier
,
Malerkrepp
,
Malerpapier
,
Masker
,
abdecken
,
Papier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,32*
€ 18,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier, 300 m lang, 375 mm breit, braun
Kip
331-38
ab € 14,68*
Ähnlich
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 150 mm breit, 50g/m²
Kip
336-15
ab € 1,73*
Ähnlich
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 225 mm breit, 50g/m²
Kip
336-23
ab € 2,60*
Ähnlich
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 300 mm breit, 50g/m²
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 450 mm breit, 50g/m²
Kip
336-45
ab € 5,15*
Ähnlich
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 75 mm breit, 50g/m²
Kip
336-08
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen