Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 829 Kip Gewebeband, 50 m lang, 50 mm breit, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 829 Kip Gewebeband, 50 m lang, 50 mm breit, blau
Klebeband, 829 Kip Gewebeband, 50 m lang, 50 mm breit, blau
Artikel-Nr.:
     157-KIP_829-37
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3829-37
EAN/GTIN:
     4013142829374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband blau

Klebeband, Gewebeband, Kip 829, 50 m lang, 50 mm breit, blau

Klebeband, Gewebeband, Kip 829
EINSATZGEBIET
Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten, auf herkömmlichen Untergründen.
  • Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
  • Standard- Gewebeband
  • mit integriertem UV-Filter
  • gute Klebkraft
  • reißfest
  • witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, Klebebänder, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3829-34
ab € 2,88*
Ähnlich
Kip
3829-35
ab € 3,76*
Ähnlich
Kip
3829-75
ab € 3,76*
Ähnlich
Kip
3829-36
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.