Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 15 bis 25 mm, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 15 bis 25 mm, blau
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 15 bis 25 mm, blau
Artikel-Nr.:
     157-OSN_15-25B
Hersteller:
     RML
Herst.-Nr.:
     531855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz blau

Oberflächenschutznetze werden zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, wie Metall- Aluminium-, Holz- und Glasobjekte eingesetzt

  • Passend für Produkte von 15-25 mm
  • Farbe: blau
  • Einfach überzustreifen
  • Flexibel
  • Top-Qualität
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nicht entflammbar
  • Wiederverwendbar
  • raumsparend
  • Länge: 300 Laufmeter
Weitere Informationen:
Durchmesser von:
15 mm
Durchmesser bis:
20 mm
Länge:
400 m
Farbe:
blau
Gewicht/m:
20 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächen-Schutznetz, Produkt Schutznetze, Versand-Schutznetz, oberflächenschutznetz rot, kunststoff-schutznetz, Kunststoff, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,30637* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,24*
€ 181,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 151,49*
€ 180,27
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 126,25*
€ 150,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,83*
€ 140,22
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 106,04*
€ 126,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,87*
€ 123,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 91,91*
€ 109,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.