Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RamBoard Schutz-Legeboden DAS ORIGINAL Rolle 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
RamBoard Schutz-Legeboden DAS ORIGINAL Rolle 30 m
RamBoard Schutz-Legeboden DAS ORIGINAL Rolle 30 m
Artikel-Nr.:
     157-RAM10203
Hersteller:
     Ramboard
Herst.-Nr.:
     RAM10203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Bodenaufkleber
Warnhinweis
Hinweisschild

RamBoard Schutz-Legeboden DAS ORIGINAL Rolle 30 m

Lieferumfang: mit Knickkante
    Vorzüge von Ram Board Schutz-Legeboden - Boden und Wand "am Stück"
  • Bodenschutz speziell für den Einsatz auf Baustellen
  • Für neue und vorhandene Beton-, Holz-, Fliesen-, Stein-, Linoleumböden, Vinylkompositionsfliesen (VCT), Epoxid- und die meisten anderen Bodentypen.
  • Durch die Vapor-Cure ™ -Technologie ist das Material atmungsaktiv und somit für frisch verlegte Böden bestens geeignet, trotz der Flüssigkeitssperre von 72 Stunden.
  • Höchste Sicherheit auf Ihrer Baustelle durch die neue Spill Guard® Technologie
  • Gute Rolleigenschaften ermöglichen schnelle, zeitsparende Verlegung
  • Extrem stabil – optimaler Schutz bei Druck – und Punktbelastung wie z.B. bei herabfallendem Werkzeug oder dem Befahren mit Staplern oder Rollgerüsten; Schutz gegen Ein- und Aufschläge durch die Flex-Fiber® Technologie,
  • Schützt die Umwelt: zu 100% aus recycelten Materialien und nach Einsatz recycelbar
  • FSC®-zertifiziert, LEED Zertifizierung
  • Durch die spezielle Falzkante kann nicht nur der Boden, sondern gleichzeitig auch die Wand geschützt werden - in 3 Stufen - 17 cm, 65 cm und 88 cm vom Boden aus. Das spart Kosten.
  • Breite: 96 cm
  • Fläche: 29,45m²
  • Gewicht: 17,75 kg
  • Länge: 30 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,16*
€ 114,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,57*
€ 112,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,30*
€ 108,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,48*
€ 105,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,54*
€ 88,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.