Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stokolan Light PURE 100 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stokolan Light PURE 100 ml Tube
Stokolan Light PURE 100 ml Tube
Artikel-Nr.:
     157-RES100ML
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RES100ML
EAN/GTIN:
     4016208098882
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Stokolan Light PURE 100 ml Tube

Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung::
Stokolan® Light PURE
Werbliche Produkttypbezeichnung::
Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE
parfümiert::
Nein
dermatologisch getestet::
Ja
pH-Wert::
6-7,5
fettfrei::
Ja
silikonfrei::
Ja
Ausführung des Behälters::
Tube
Material des Behälters::
Kunststoff
Inhalt::
0,1 l
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,03167*
€ 2,47834*
Lager 157
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,59*
1 Tag
20
12
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,21*
€ 2,67*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,98*
9 Tage
24
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,206* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STOKO
RES1L
ab € 13,13*
Ähnlich
SC Johnson
SIN1L
ab € 25,10*
Ähnlich
SC Johnson
SIN100ML
ab € 3,33*
Ähnlich
SC Johnson
SCL1L
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.