Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 1,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-1000066
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000066
EAN/GTIN:
     4044589492395
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
brennspiritus 1l softflasche
brenn spiritus
wolk Brennspiritus der Alleskönner für Haushalt, Freizeit, Auto und Handwerk
wolk® Brennspiritus

Der hochwirksame wolk® Brennspiritus eignet sich bestens als Alleskönner für Haushalt, Freizeit, Auto und Handwerk.

  • hochqualitativer Brennspiritus
  • zum mühelosen Reinigen von Fenstern, Fliesen, Kacheln, Glas und Chrom-Oberflächen
  • bringt glänzende Reinheit in Küche, Bad und WC
  • rauch- und geruchlos
  • auch für Industrie und Bastler als Lösungsmittel oder zur Reinigung im Handwerk einsetzbar
  • 94% vol
  • Inhalt: 1,0 Liter

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Spiritus
Produktkategorie:
Lösungsmittel
Gebinde:
Flasche
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme
Weitere Suchbegriffe: brennspiritus 1l, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,98*
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,98*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.