Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolk Brennspiritus, Inhalt: 5,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolk Brennspiritus, Inhalt: 5,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 5,0 l
wolk Brennspiritus, Inhalt: 5,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-1000067
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000067
EAN/GTIN:
     4044589492234
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
brennspiritus
wolk Brennspiritus der Alleskönner für Haushalt, Freizeit, Auto und Handwerk
wolk® Brennspiritus

Der hochwirksame wolk® Brennspiritus eignet sich bestens als Alleskönner für Haushalt, Freizeit, Auto und Handwerk.

  • hochqualitativer Brennspiritus
  • zum mühelosen Reinigen von Fenstern, Fliesen, Kacheln, Glas und Chrom-Oberflächen
  • bringt glänzende Reinheit in Küche, Bad und WC
  • rauch- und geruchlos
  • auch für Industrie und Bastler als Lösungsmittel oder zur Reinigung im Handwerk einsetzbar
  • 94% vol
  • Inhalt: 5,0 Liter

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Spiritus
Produktkategorie:
Lösungsmittel
Gebinde:
Kanister
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,50*
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.