Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml
Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml
Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml
Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml
Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml
Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml
Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml
Bildschirmreiniger wolk, Inhalt: 300 ml
Artikel-Nr.:
     158-1000127
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000127
EAN/GTIN:
     4044589503053
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
wolk Bildschirmreiniger Multimediareiniger für Displays
wolk® Bildschirmreiniger

Der wolk® Bildschirmreiniger ist ein schonender Multimediareiniger und sorgt für ein glänzendes und streifenfreies Ergebnis.

  • Multimediareiniger für Displays und Bildschirme
  • schonende Reinigungskraft
  • geeignet für sensible Geräte
  • hinterlässt keine Schlieren oder Streifen 
  • sehr ergibig
  • Inhalt: 300 ml

Ideal geeignet für Fernseher, Tablets, Computer und Laptops sowie Autodisplays


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bildschirmreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Bildschirme
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, antistatik reiniger, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,42*
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,42*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.