Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolk Paketmesser, Inhalt: 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolk Paketmesser, Inhalt: 1 Stk
wolk Paketmesser, Inhalt: 1 Stk
wolk Paketmesser, Inhalt: 1 Stk
wolk Paketmesser, Inhalt: 1 Stk
wolk Paketmesser, Inhalt: 1 Stk
wolk Paketmesser, Inhalt: 1 Stk
Artikel-Nr.:
     158-1000207
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000207
EAN/GTIN:
     4044589515605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
wolk Paketmesser Einwegmesser zum Schneiden, Schaben und Ritzen
wolk® Paketmesser

Rutschfestes und ergonomisch geformtes Einweg-Sicherheitsmesser mit eingespritzter, verdeckt liegender Klinge.

  • zum Schneiden und Ritzen von Folien
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Schnitttiefe bis zu 4 mm
  • sehr ergonomisch
  • Befestigungsöse
  • 2-fach nutzbare Klinge
  • sehr sicher in der Anwendung

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Maße (LxBxH): 118 x 4 x 35,4 mm

montierte Klinge: Stärke: 0,5 mm

Hinweis: Kein Klingenwechsel möglich


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
0,4
Höhe [cm]:
3,5
Länge [cm]:
11,8
Stück [VE]:
1
Produktart:
Sicherheitsmesser
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Linkshänder | Rechtshänder
Klingenwechsel:
Kein Klingenwechsel (Einweg)
Schneidmaterial:
Karton: 1-lagig | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie | Klebeband | Sackware | Folien- und Papierbahnen | Garn, Schnur | Kunststoffumreifungen
Schnitttiefe:
1 - 10 mm
Material Griff:
glasfaserverstärkter Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,30*
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.