Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min
Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min
Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min
Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min
Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min
Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min
Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min
Vornado 630 Leistung 43-62 W, Drehzahl 1025 - 1600 U/min
Artikel-Nr.:
     158-1000463
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     1000463
EAN/GTIN:
     4250679500417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
Vornado 630 Raumventilator 3 Schaltstufen besonders gute Luftverteilung
VORNADO® 630 Raumventilator

Der Vornado 630 Raumventilator ist für kleine und große Räume geeignet. Die Luft wird bis zu einer Entfernung von 23 Metern zirkuliert.

Technische Daten:

  • IP-Schutzart: II
  • Farben schwarz
  • Innendurchm. Lüftergitter: 24 cm
  • max. Reichweite Luftstrom: 21 m
  • Umdrehungen/Min.: 1025-1600
  • max. Lautstärke: 64 dB
  • max. Leistungsaufnahme: 62 W
  • 3 Schaltstufen

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
24
Höhe [cm]:
34,5
Produktart:
Bodenventilator
Produktkategorie:
Ventilatoren
Farbe:
schwarz
Drehzahl [U/min.]:
1.600
Geschwindigkeitsstufen:
3
Lautstärke [dB]:
64
Leistung [W]:
62,0
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
562
Reichweite Luftstrom [m]:
21
Weitere Suchbegriffe: Flüsterleise Raumventilator, Neigbarer Ventilator-Kopf, Kunstoff bruchfestem Tischventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 68,84*
€ 88,46*
€ 4,95*
ab € 68,84*
€ 88,46*
1 Tag
5
€ 12,00*
ab € 72,95*
€ 93,24*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.