Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Sitzmobil mit Rollen, Bezug: PU-Schaum, Fußkreuz: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Sitzmobil mit Rollen, Bezug: PU-Schaum, Fußkreuz: Aluminium
Bimos Sitzmobil mit Rollen, Bezug: PU-Schaum, Fußkreuz: Aluminium
Bimos Sitzmobil mit Rollen, Bezug: PU-Schaum, Fußkreuz: Aluminium
Bimos Sitzmobil mit Rollen, Bezug: PU-Schaum, Fußkreuz: Aluminium
Bimos Sitzmobil mit Rollen, Bezug: PU-Schaum, Fußkreuz: Aluminium
Artikel-Nr.:
     158-1000577
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9463L-2000-3277-71F
EAN/GTIN:
     4016849967967
Artikeldatenblatt
bimos Sitzmobil mit Rollen flexibler Stuhl für kurzzeitiges Sitzen in der Werkstatt
bimos Sitzmobil mit Rollen

Der bimos Sitzmobil mit Rollen ist ideal für das kurzzeitge Sitzen in der Werkstatt

  • mobil und flexibel einsetzbar
  • platzsparend (nur 54 cm breit)
  • wertvolle Ergänzung am Übergang zwischen stehender und sitzender Arbeit
  • 6 cm Komfortpolsterung
  • 20 cm Sitzhöhenverstellung
  • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450-650 mm
  • mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
  • leichtes und platzsparendes Aluminium-Fußkreuz (Durchmesser: 540 mm)
  • PU - Schaum als Sitzpolsterung, für eine leichte Reinigung und Langlebigkeit
  • stützt Rücken, als auch die Arme

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
10
Sitzbreite [cm]:
40
Sitzhöhe [cm]:
45-65
Sitztiefe [cm]:
27,7
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
120
Fuß:
Sicherheits-Doppelrollen
Material:
Polyurethan | Kunststoff
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 274,40*
€ 335,96*
€ 4,95*
ab € 275,38*
€ 335,96*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.