Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinex insektenstop Ameisenmittel, Inhalt: 250 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinex insektenstop Ameisenmittel, Inhalt: 250 g
Reinex insektenstop Ameisenmittel, Inhalt: 250 g
Reinex insektenstop Ameisenmittel, Inhalt: 250 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-1000616
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     1356
EAN/GTIN:
     4068400013569
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ameisen-Köder
Ameisenköder
Fraßköder
Tier-Köder
Reinex Insektenstop Ameisenmittel zum Einsatz auf Terrassen, Wegen, im Haus und Wintergärten
REINEX INSEKTENSTOPP Ameisenmittel

Das REINEX Insektenstopp ist ein Spezialpulver zur schnellen und radikalen Bekämpfung von Ameisen auf Terrassen, Wegen, in Haus und Wintergarten.

  • Insektenstopp gegen Ameisen
  • als Streu- oder Gießmittel verwendbar
  • stoppt die Ausbreitung von Ameisen
  • Inhalt: 250 g

Anwendung:

Das REINEX Insektenstopp sollte als Streumittel sparsam auf Wegen und Terrassen verteilt werden. Circa 10 g/qm des Pulvers sind ausreichend, um Ameisen effektiv zu bekämpfen.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
250
Produktart:
Ameisenköder
Produktkategorie:
Schädlingsbekämpfung
Anwendungsbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Gebinde:
Dose
Wirkungsspektrum:
Ameisen
Konzentration:
gebrauchsfertig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tierköder, ameisenköder, Reinex insektenstop Ameisenmittel, Inhalt: 250 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 5,00*
ab € 3,01*
€ 4,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,90*
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,90*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.