Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M2011 Herst.-Nr.: SF202AF | 7100112010 EAN/GTIN: 4046719735112 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille SecureFit 200 druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie 3M™ Schutzbrille SecureFit 200 mit Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort. - mit Anti-Kratz und Anti-Beschlag-Beschichtung
- komfortabler und sicherer Sitz
- besonders robust
Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibentönung: farblos, grau, gelb Gewicht: 18g Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | grau | Farbe Scheibe: | grau | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,17* | € 6,12* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 5,831* | € 6,871* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,24* | € 6,99* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,121* | € 7,121* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,33* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|