Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm
Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm
Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm
Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm
Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm
Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm
Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm
Skipper Unicart Transportwagen orange, Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.2204
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     UNICART-01
EAN/GTIN:
     5065005365832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen 100 kg traglast
plattformwagen
Skipper Unicart Transportwagen orange zum transportieren oder Lagern von Skipper Pfosten und Füßen
Skipper Unicart

Modularer Transportwagen zum Transportieren von Skipper Absperrpfosten.

  • anpassungsfähig durch Zubehör
  • einfach zu montieren
  • belastbar bis zu 100 kg
  • robust und wiederstandsfähig
  • angenehme Federung
  • für den Innen- und Außenbereich
  • bietet Platz für Absperrpfosten und Zubehör von Skipper

Maße (BxHxL): 70,5 x 115 x 156 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,5
Höhe [cm]:
115,0
Produktart:
Plattform
Produktkategorie:
Transportwagen
Ausstattung:
Rollen
Schiebegriff:
waagerecht
Tragfähigkeit [kg]:
100
Material:
Kunststoff
Material Plattform:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unicart Transportwagen orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 509,04*
€ 591,30*
€ 4,95*
ab € 511,11*
€ 591,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,30*
€ 703,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,62*
€ 696,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,94*
€ 661,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,04*
€ 605,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.