Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 02 - rot/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 02 - rot/weiß
Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 02 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     158-900.2983.02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.15.954
EAN/GTIN:
     4055381186078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
SafetyMarking Bodenmarkierungsband selbstklebend, Vinyl, Oberfläche abriebfest laminiert

Ausgewählte Version: 02 - rot/weiß

ActiveWorkplace® PROline-tape Bodenmarkierungsband

Extra starkes Bodenmarkierungsband für saubere Kennzeichnung von innerbetrieblichen Wegen, Fahrbahnen und anderen Abgrenzungen.

  • für kurz- und mittelfristige Verklebungen
  • Oberfläche abriebfest laminiert
  • auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar
  • Material: Vinyl
  • Materialstärke: 0,15 mm

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.

Tipp: Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.


  • Version: 02 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot/weiß
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Vinyl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,69*
13 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 13,34*
8 Tage
25
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 15,07*
2
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 19,21*
Lager 158
2
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 19,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 39,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 133,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.