| |
|
| Artikel-Nr.: 158-900.3240.01 Herst.-Nr.: 10717 EAN/GTIN: 3495884831005 |
| | | |
|
| | |
| ampere trig-a-cap original marking Paint Baustellenmarkierfarbe abriebfest und wetterbeständig, mit hoher Deckkraft Ausgewählte Version: 01 - pink fluoreszierendampere trig-a-cap® original marking paintDas trig-a-cap® Baustellenmarkierspray eignet sich aufgrund der feinen und genauen Strichführung ideal für Vermessungen, wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich und Markierungen im Hoch-, Tief- und Straßenbau. - Schutzkappe verhindert versehentliches Austreten der Farbe
- auch fluoreszierende Farben erhältlich
- sehr gute Deckeigenschaften
- scharfe und genaue Strichführung
- lange Zeit sichtbar durch besonderes Farbkonzentrat
- kurze Trocknungszeit
- abrieb- und wetterfest, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- per Hand oder mit dem Markierstock anwendbar
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
Technische Daten: - Inhalt: 500 ml
- für ca. 250 m Neumarkierung pro Dose
- ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
Anwendung: - Untergrund muss trocken und sauber sein
- Farbe an unauffälliger Stelle testen
- je nach Untergrund evtl. Abschleifen
- Farbe aufsprühen
- nach Gebrauch Düse kurz freisprühen
Anwendungsbereiche: Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde - Version: 01 - pink fluoreszierend
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Baustellen Markierfarbe | Produktkategorie: | Farbe | Farbe: | pink | Ausstattung: | Handsprühkopf | Eigenschaft: | fluoreszierend | abriebfest | witterungsbeständig | geeignet für: | Handanwendung | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Flamme |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,10* | € 5,48* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 4,16* | € 5,67* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 7,35* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,96* | € 11,40* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,00* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|