Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 04 - grün fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 04 - grün fluoreszierend
Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 04 - grün fluoreszierend
Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 04 - grün fluoreszierend
Forstmarkierer - Universal Markierer Fluo, Inhalt: 500 ml Version: 04 - grün fluoreszierend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-900.3348.04
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10759
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Forstmarkierer - Universal Marker Fluo intensive Leuchtwirkung und hohe Deckkraft, kurze Trockenzeit

Ausgewählte Version: 04 - grün fluoreszierend

ampere UNIVERSAL MARKER® +FLUO

Die Forstmarkierfarbe Universal Marker® eignet sich ideal zur Markierung und Beschriftung in Wald- und Forstgebieten.

  • hohe Deckkraft
  • intensive Leuchtwirkung
  • ergonomische Anwendung
  • wetterfest und temperaturbeständig
  • kurze Trockenzeit
  • kein Verlaufen der Farbe
  • KWF-zertifiziert

Anwendung

Haftet auf Oberflächen wie Holz, allen Rinden, Schnitthölzern und vielen anderen Materialien – auch auf feuchtem Untergrund

Einfach Anwendung durch SUPERCAP® Sprühkopf.


  • Version: 04 - grün fluoreszierend
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Baustellen Markierfarbe
Produktkategorie:
Farbe
Farbe:
grün
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
fluoreszierend | witterungsbeständig | schnelltrocknend
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 8,11*
5 Tage
204
12
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,61*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,31*
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,31*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.