Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set gelb/schwarz, Durchm. 4, H: 90cm, Kunststoff -Secur 3viereckiger Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer-Set gelb/schwarz, Durchm. 4, H: 90cm, Kunststoff -Secur 3viereckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer-Set gelb/schwarz, Durchm. 4, H: 90cm, Kunststoff -Secur 3viereckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer-Set gelb/schwarz, Durchm. 4, H: 90cm, Kunststoff -Secur 3viereckiger Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.9033
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.17.668
EAN/GTIN:
     4055381173023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set Secur 3 mit Hartgummifuß Pfosten: gelb/schwarz
Secur 3 – Kettenständer mit viereckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß aus Hartgummi
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Rohr-Ø: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 26,5 x 26,5 cm
  • Gewicht: 1,8 kg

Ausführungen: rot/weiß und gelb/schwarz

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen.

Ausführung: einzelner Pfosten

  • Kettenständer mit viereckigem Standfuß

Komplett-Set:

  • 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette
  • 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
12,5
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 127,34*
8 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,12*
€ 132,96*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 137,31*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 152,07*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 155,28*
€ 188,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 321,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,86*
Ähnlich
Temka
ab € 100,66*
Ähnlich
Temka
ab € 99,86*
Ähnlich
Temka
ab € 182,92*
Ähnlich
Temka
ab € 182,94*
Ähnlich
Temka
ab € 140,31*
Ähnlich
Temka
ab € 140,64*
Ähnlich
Temka
ab € 206,43*
Ähnlich
Temka
ab € 206,02*
Ähnlich
Moravia
175.17.247
ab € 91,60*
Ähnlich
Moravia
175.15.850
ab € 92,23*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,19*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,46*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 109,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.