Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller 67 mit individueller Beschriftung, Höhe 67,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller 67 mit individueller Beschriftung, Höhe 67,3 cm
Warnaufsteller 67 mit individueller Beschriftung, Höhe 67,3 cm
Warnaufsteller 67 mit individueller Beschriftung, Höhe 67,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.9059
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9059
EAN/GTIN:
     4044589390813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller wolk
warn aufsteller
Warnaufsteller Rubbermaid 67 mit 2-seitiger Beschriftung (schwarz), individuell nach Angabe
Rubbermaid Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise auf Verkehrswegen und Absperrung von Gefahrenbereichen

  • mit 2-seitiger Beschriftung
  • gute Erkennbarkeit
  • bruchsicherer ABS-Kunststoff

Lieferbar in 67,3 cm Höhe


  • Material: Kunststoff (ABS, bruchsicher)
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
67,3
Produktart:
Warnaufsteller
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar | individualisierbar
Symbol:
individuelles Symbol
Text:
individueller Text
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller individuelle beschriftung, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.