| |
|
| Artikel-Nr.: 158-900.9412.06 Herst.-Nr.: POST01-Y EAN/GTIN: 0701304769579 |
| | |
|
| | |
| Skipper mobiler Absperrpfosten mit Reflexstreifen, kompatibel mit Skipper Absperrgurten Ausgewählte Version: 06 - gelbSkipper™ Absperrpfosten - Der Leitkegel ErsatzPerfekt für den Außen- und Inneneinsatz. Gerade um im rauen Außengelände genügend halt zu finden, lässt sich der Bodenteller entweder mit Sand oder Wasser befüllen. Die Lagerung ist durch die schnelle Demontage von Pfosten und Bodenteller kein Problem. - Material: Kunststoff
- Größe (BxH): ca. 50,0 x 100,0 cm
- Doppel-Reflektor
Die Anbringung des Skippers erfolgt durch einfaches aufstecken. Hinweis: Bodenteller bitte extra bestellen. Weitere Informationen: | | Durchmesser [cm]: | 15 | Höhe ü. Flur [cm]: | 100 | Produktart: | Gurtabsperrpfosten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | gelb | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Eigenschaft: | retroreflektierend | Einsatzbereich: | Innenbereich | Außenbereich | Form: | rund | Kopf: | Rundkopf | Verbindungselement: | Gurt | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,41* | € 39,36* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,50* | € 39,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,18* | € 48,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|