| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 158-900.9445.05 Herst.-Nr.: DISP01-S EAN/GTIN: 0600358150121 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Skipper Sammelbehälter mit Deckel zum einfachen Befestigen im Skipper-System Ausgewählte Version: 05 - silberSkipper™ SammelbehälterDie Skipper Sammelbehälter eignen sich ideal für das Errichten von Sammelstellen im Innen- und Außenbereich - kann mit Zubehörträger einfach an Pfosten und Leitkegel integriert werden
- ermöglicht jedem Ort eine Sammelstelle
- kombinierbar mit Skipper Abfallsackhalterung
- standfest
- hält zuverlässig dank Skipper Halte-System
- integrierbar und nutzbar mit Absperrgurten und Abdeckkappen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktart: | Sammelbehälter | Produktkategorie: | Boxen und Behälter | Farbe: | silber | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |