Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 03 - Rauchen verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 03 - Rauchen verboten
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 03 - Rauchen verboten
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 03 - Rauchen verboten
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 03 - Rauchen verboten
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 03 - Rauchen verboten
Warnaufsteller beschriftet Höhe 61,0 cm Version: 03 - Rauchen verboten
Artikel-Nr.:
     158-900.9485.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9485.03
EAN/GTIN:
     4044589451668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller höhe 610mm
warn aufsteller
Warnaufsteller ActiveWorkplace mit 2-seitiger Beschriftung verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 03 - Rauchen verboten

ActiveWorkplace Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen sowie zur Absperrung von Gefahrenzonen

  • doppelseitige, schwarze Beschriftung
  • zusammenklappbar
  • robust und standfest
  • Beschriftung: resistent und wassergeschützt
  • Höhe: 61,0 cm
  • Breite unten: 30,0 cm
  • Breite oben: 21,0 cm

Material: Kunststoff, rot


  • Version: 03 - Rauchen verboten
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Symbol:
Standardsymbol
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller rauchen verboten, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.