Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller beschriftet, Höhe 61,0 cm Version: 04 - Gehörschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller beschriftet, Höhe 61,0 cm Version: 04 - Gehörschutz benutzen
Warnaufsteller beschriftet, Höhe 61,0 cm Version: 04 - Gehörschutz benutzen
Warnaufsteller beschriftet, Höhe 61,0 cm Version: 04 - Gehörschutz benutzen
Warnaufsteller beschriftet, Höhe 61,0 cm Version: 04 - Gehörschutz benutzen
Warnaufsteller beschriftet, Höhe 61,0 cm Version: 04 - Gehörschutz benutzen
Warnaufsteller beschriftet, Höhe 61,0 cm Version: 04 - Gehörschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     158-900.9486.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9486.04
EAN/GTIN:
     4044589451736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
Warnaufsteller ActiveWorkplace mit 2-seitiger Beschriftung verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 04 - Gehörschutz benutzen

ActiveWorkplace Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen sowie zur Absperrung von Gefahrenzonen

  • doppelseitige, schwarze Beschriftung
  • zusammenklappbar
  • robust und standfest
  • Beschriftung: resistent und wassergeschützt
  • Höhe: 61,0 cm
  • Breite unten: 30,0 cm
  • Breite oben: 21,0 cm

Material: Kunststoff, blau


  • Version: 04 - Gehörschutz benutzen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Symbol:
Standardsymbol
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,37*
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,37*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.