Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurftresor mit EinwurfschlitzSicherheitsstufe A, mit Doppelbartschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwurftresor mit EinwurfschlitzSicherheitsstufe A, mit Doppelbartschloss
Einwurftresor mit EinwurfschlitzSicherheitsstufe A, mit Doppelbartschloss
Einwurftresor mit EinwurfschlitzSicherheitsstufe A, mit Doppelbartschloss
Artikel-Nr.:
     158-900.9821
Hersteller:
     Diadorn
Herst.-Nr.:
     10101
EAN/GTIN:
     4044589444578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Einwurftresor mit Einwurfschlitz Sicherheitsstufe A, mit Doppelbartschloss
Diadorn Einwurftresor mit Einwurfschlitz

Dieser Einwurftresor wurde speziell für die Gastronomie, Hotellerie und den Einzelhandel

entwickelt. Sein Einsatzort ist direkt dort, wo Bargeldbestände wie Tageseinnahmen oder Schichteinnahmen auf schnelle und einfache art gesichert werden sollen.

  • Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
  • Rückholsicherung mit Rückholsperre
  • mit Doppelbartschloss, inklusive 2 Schlüssel
  • Wand- und Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial

Außenmaße (BxHxT): 280 x 300 x 260 mm

Maße Türöffnung (BxH) : 220 x 170 mm

Maße Depositöffnung (BxH): 150 x 20 mm

Einwandig - Wandstärke: 3 mm | Türstärke: 6 mm

Farbe: Steingrau

Gewicht: 13,4 KG


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
28,0
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
26,0
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
A nach VDMA 24992
Verschluss:
Doppelbartschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 230,85*
€ 279,55*
€ 4,95*
ab € 231,67*
€ 279,55*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.