Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild office, Spezial-Kraftmagnet, Selbstbeschriftung, 1VE=10 Stück, 8,10 x 3,30 cm Version: 04 - Farbe: rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Namensschild office, Spezial-Kraftmagnet, Selbstbeschriftung, 1VE=10 Stück, 8,10 x 3,30 cm Version: 04 - Farbe: rot
Namensschild office, Spezial-Kraftmagnet, Selbstbeschriftung, 1VE=10 Stück, 8,10 x 3,30 cm Version: 04 - Farbe: rot
Namensschild office, Spezial-Kraftmagnet, Selbstbeschriftung, 1VE=10 Stück, 8,10 x 3,30 cm Version: 04 - Farbe: rot
Namensschild office, Spezial-Kraftmagnet, Selbstbeschriftung, 1VE=10 Stück, 8,10 x 3,30 cm Version: 04 - Farbe: rot
Namensschild office, Spezial-Kraftmagnet, Selbstbeschriftung, 1VE=10 Stück, 8,10 x 3,30 cm Version: 04 - Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     158-900.9843.04
Hersteller:
     badgetec
Herst.-Nr.:
     N-OF30MA4+SMAG-909
EAN/GTIN:
     4260320191123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
badgetec Namensschilder office 30 classic verschleißfestes ABS, mit EXTRA-Kraftmagnet, Sichtfenster mit Antireflex

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: rot

badgetec Namensschild office

  • Befestigung durch Magnetverschluss
  • Magnet verdrehsicher, Schonung der Kleidung
  • Rahmen aus verschleißfestem ABS
  • Sichtfenster aus Antireflex-Kunststoff
  • zur Selbstbeschriftung

1 VE = 10 Stück


  • Version: 04 - Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,1
Höhe [cm]:
3,3
Stück [VE]:
10
Produktart:
Namensschild
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
rot
Befestigungsmittel:
Magnetclip
Format:
Querformat
Material:
Antireflex-Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 58,04*
€ 75,89*
€ 4,95*
ab € 58,04*
€ 75,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,68*
€ 82,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.