Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     158-AD1150.39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     46500-S2-39
EAN/GTIN:
     4043692275352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Soft-Nubukleder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,94*
€ 77,67*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 66,34*
€ 79,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,82*
€ 79,41*
1
€ 4,90*
ab € 65,07*
€ 79,69*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 85,41*
€ 100,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,91*
€ 120,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,29*
€ 119,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 85,41* pro Schild)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.