Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-AD1170.40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     91700-S1-40
EAN/GTIN:
     4043692372150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD Sandale mit Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Atlas Flash 1600 S1

  • metallfreier Durchtrittschutz (XP®)
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • MPU® INNOFLEX System

Obermaterial: Mesh-Material

Farbe: schwarz/grau

Größen: 36 - 49

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
atmungsaktiv | antistatisch | ESD-Fähig | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,69*
€ 80,31*
1
€ 4,90*
ab € 64,33*
€ 82,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 83,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,67*
€ 85,62*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 85,11*
€ 102,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,81*
€ 122,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,14*
€ 120,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,78*
€ 112,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
91700-38
ab € 62,61*
Sonstiges
Atlas
91700-39
ab € 62,88*
Sonstiges
Atlas
91700-42
ab € 62,79*
Sonstiges
Atlas
91700-44
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.