Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh GTX 785 Gore-Tex S3, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh GTX 785 Gore-Tex S3, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47
Atlas Sicherheitsschuh GTX 785 Gore-Tex S3, Größen: 36 - 50 Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     158-AD1250.47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     58100-S3-47
EAN/GTIN:
     4043692408316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh GTX 785 Gore-Tex S3 Sicherheitsstiefel mit SRC Rutschhemmung und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

Atlas® GTX 785 XP S3

Der Atlas® GTX 785 Gore-Tex ist ein idealer Sicherheitsschuh der Sicherheitsklasse S3 und beweist sich durch hochwertige Gore-Tex Materialien.

  • mit Stahlkappe

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)

  • 3D-Dämpfungssystem

  • Gore-Tex Funktionsfutter

  • MPU® INNOFLEX System

  • geeignet für DGUV 112-191

Obermaterial: Waterproofleder

Größen: 36-50

EN ISO 20345 S3 CI SRC


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserdicht
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,28*
€ 100,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 103,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 108,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 109,25*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 109,00*
€ 131,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,12*
€ 156,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,42*
€ 154,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,87*
€ 143,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,65*
€ 140,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,00*
€ 129,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.