Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     158-AD1330.37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     83700-37
EAN/GTIN:
     4043692415390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz leichter Sicherheitsschuh mit sportlichem Look und nahtlosem Obermaterial

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

Atlas® Runner 25 S1P

Sehr sportlicher Sicherheitsschuh mit eng anliegender Monosock für noch besseren Halt und Komfort.

  • Durchtritthemmung
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • Light Knit Obermaterial
  • MPU Rebound-System
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)

Obermaterial: Light Knit

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Knit Material
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | weiß
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | antistatisch | rutschhemmend
Produktserie:
Runner
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,11*
€ 82,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,76*
€ 85,08*
1
€ 4,90*
ab € 69,59*
€ 85,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 85,83*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 90,73*
€ 107,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,63*
€ 128,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,85*
€ 127,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,91*
€ 118,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,74*
€ 116,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,73*
€ 107,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.