Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel Atomic Bau 500 S3 SRC, mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel Atomic Bau 500 S3 SRC, mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder Version: 47 - Größe: 47
Atlas Sicherheitsstiefel Atomic Bau 500 S3 SRC, mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     158-AD1340.47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4900-47
EAN/GTIN:
     4043692004525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

Atlas® Atomic Bau 500 S3

Speziell geeignet für Baustellen im Outdoorbereich.

  • Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Überkappe
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • Grobstollenprofil
  • Stahlkappe
  • geeignet für DGUV 112-191

Material: Waterproof Leder

Farbe: blau, schwarz

Größen: 36-50

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend
Produktserie:
Anatomic Bau
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,26*
€ 68,13*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 57,28*
€ 68,14*
1
€ 4,90*
ab € 56,05*
€ 68,63*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 58,52*
€ 69,89*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 75,37*
€ 88,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,40*
€ 96,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,25*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.