Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Flash 6105 XP S3 SRC ESD, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Flash 6105 XP S3 SRC ESD, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitsschuh Flash 6105 XP S3 SRC ESD, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     158-AD1530.37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     80800-37
EAN/GTIN:
     4043692431321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Flash 6105 XP S3 SRC ESD schlichter Sicherheitsschuh mit Stahlkappe und Durchtritthemmung

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

Atlas® Flash 6105 XP S3

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • Stahlkappe
  • geeignet für DGUV 112-191
  • 3D Dämpfungssystem
  • MPU® INNOFLEX System
  • MPU Spitzenschutz

Obermaterial: Sportline Obermaterial

Farbe: schwarz

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv
Produktserie:
Flash
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,67*
€ 78,87*
1
€ 4,90*
ab € 65,68*
€ 81,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 82,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,47*
€ 84,55*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 86,14*
€ 102,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,83*
€ 122,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,97*
€ 121,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,68*
€ 113,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,62*
€ 111,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.