Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstrichter Sicherheitsbehälter, Sieb u.Deckel, Befüllen von Fässern,Volumen 22 l, 69 x 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasstrichter Sicherheitsbehälter, Sieb u.Deckel, Befüllen von Fässern,Volumen 22 l, 69 x 19 cm
Fasstrichter Sicherheitsbehälter, Sieb u.Deckel, Befüllen von Fässern,Volumen 22 l, 69 x 19 cm
Fasstrichter Sicherheitsbehälter, Sieb u.Deckel, Befüllen von Fässern,Volumen 22 l, 69 x 19 cm
Fasstrichter Sicherheitsbehälter, Sieb u.Deckel, Befüllen von Fässern,Volumen 22 l, 69 x 19 cm
Artikel-Nr.:
     158-AG11311
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     11311
EAN/GTIN:
     4250101105470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
asecos Fasstrichter Polyethylen zum sicheren Befüllen von 200-Liter-Fässern
asecos® Fasstrichter aus beständigem Polyethylen

Sicheres Befüllen von 200-Liter-Fässern mit gerillter Fläche zum Abtropfen von Dosen und Filtern.

  • Füllvolumen: ca. 22 l.
  • Abmessungen ØxH: 69,0 x 19,0 cm
  • Wahlweise mit Sieb zum Sammeln von Grobpartikeln und Deckel

Weitere Informationen:
Durchmesser Einlauf [cm]:
69
Fassungsvermögen [ml]:
22.000
Produktart:
Trichter
Produktkategorie:
Behälter
Ausstattung:
Deckel | Sieb
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, fasstrichter 22 liter, spezialtrichter, asecos fasstrichter, Fasstrichter Sicherheitsbehälter, asecos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 161,68*
€ 186,36*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 186,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 196,61*
€ 221,28*
€ 4,95*
ab € 196,36*
€ 221,28*
€ 4,95*
ab € 209,54*
€ 237,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
11308
ab € 94,22*
Ähnlich
Asecos
11309
ab € 102,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.