Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmehl Ultra-Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen,10kg bindet bis zu 11 l Heizöl, 1 VE=3 Sack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kehrmehl Ultra-Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen,10kg bindet bis zu 11 l Heizöl, 1 VE=3 Sack
Kehrmehl Ultra-Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen,10kg bindet bis zu 11 l Heizöl, 1 VE=3 Sack
Kehrmehl Ultra-Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen,10kg bindet bis zu 11 l Heizöl, 1 VE=3 Sack
Artikel-Nr.:
     158-AG43943
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18165
EAN/GTIN:
     4250101105715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Asecos Ultra-Feinkorn Kehrmehl Granulat zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen und Lacken
asecos® Granulate

zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.

  • amtlich geprüft und zugelassen zur Verwendung auf Verkehrsflächen
  • dringt in feinste Vertiefungen und Risse ein
  • bestens geeignet für Anwendungen, bei denen wenig Abfallund eine sehr hohe Saugkraft gefordert is

Körnung: 0,3 - 0,7 mm

 

10 kg Sack bindet bis 11 Liter Heizöl


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
30
Körnung [mm]:
0,7
Produktart:
Bindegranulat
Produktkategorie:
Bindemittel
Aufnahmekapazität [l/kg]:
1,1
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Kehrmehl, Kehrspäne, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, kehrmehl, Granulat, asecos
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 62,65*
€ 80,08*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 80,11*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 72,23*
€ 91,35*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 72,20*
€ 91,35*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,35*
€ 108,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,97*
€ 107,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,56*
€ 103,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,27*
€ 101,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 24,07667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.