Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulate ASECOS, Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen, 20kg bindet bis zu 18 l Heizöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Granulate ASECOS, Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen, 20kg bindet bis zu 18 l Heizöl
Granulate ASECOS, Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen, 20kg bindet bis zu 18 l Heizöl
Granulate ASECOS, Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen, 20kg bindet bis zu 18 l Heizöl
Artikel-Nr.:
     158-AG9906
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9906
EAN/GTIN:
     4250101105685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Asecos Feinkorn Granulat zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen und Lacken
asecos® Granulate

zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.

  • amtlich geprüft und zugelassen zur Verwendung auf Verkehrsflächen
  • dringt in kleine Vertiefungen und Risse ein
  • geeignet für großen Kontakt mit der Oberfläche
  • schnelle Absorption (z.B. bei Verkehrsflächen)
  • optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung

Körnung: 0,5-1,0 mm

 

20 kg Sack bindet bis 18 Liter Heizöl


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
20
Körnung [mm]:
1
Produktart:
Bindegranulat
Produktkategorie:
Bindemittel
Aufnahmekapazität [l/kg]:
0,9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 50,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,22*
€ 50,64*
€ 4,95*
ab € 38,30*
€ 50,64*
€ 8,00*
ab € 40,17*
€ 63,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
11319
ab € 232,63*
Zubehör
Asecos
11314
ab € 294,06*
Zubehör
Asecos
11315
ab € 216,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.