Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Handrad-Verriegelung V313, 10 - 13 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Handrad-Verriegelung V313, 10 - 13 Zoll
ABUS Handrad-Verriegelung V313, 10 - 13 Zoll
ABUS Handrad-Verriegelung V313, 10 - 13 Zoll
ABUS Handrad-Verriegelung V313, 10 - 13 Zoll
Artikel-Nr.:
     158-AW3130
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     003677
EAN/GTIN:
     4003318003677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Handrad-Verriegelung
Wartungssicherung
Abus Handrad-Verriegelung für Vorhangschlösser mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser
ABUS Handrad-Verriegelung

  • langlebiges, nicht leitendes Material
  • einzigartige Ausklink-Stelle für Handräder mit Spindel
  • für ein Vorhangschloss mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser
  • inkl. selbstklebender Warnetiketten in verschiedenen Sprachen
  • in 5 Größen erhältlich (Handräder von 1“- bis 13“-Ventilen)

Farbe: rot

Material: Polypropylen


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Handrad
Durchmesser Öse [mm]:
9
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 95,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 82,67*
€ 102,42*
€ 4,95*
ab € 83,36*
€ 102,42*
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 120,37*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 127,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.