Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     158-BD0150
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C101.A85.100.V
EAN/GTIN:
     4021885109424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: thermoplastischer Gummi, spurlos, Kugellager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Gabel

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 80
  • Bauhöhe in mm: 134
  • Rückenloch-Ø in mm: 12,2

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
13,4
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 25,46*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 36,10*
€ 4,95*
ab € 26,85*
€ 36,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,10*
€ 42,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A85.101.V
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.