Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 100 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD0190
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C121.A85.100.V
EAN/GTIN:
     4021885109455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
apparaterolle
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweiseitiger Kugelkranz, Lauffläche thermoplastischer Gummi, spurlos, Kugellager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststeller

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 80
  • Bauhöhe in mm: 134
  • Rückenloch-Ø in mm: 12,2

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
13,4
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
80
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück, DM: 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 30,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 40,19*
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 40,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,19*
€ 47,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C121.A85.125.V
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.